Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7097-194188 Herst.-Nr.: 259.13 SI-V2 EAN/GTIN: 4047322686969 |
| | |
|
| | |
| Polyamidschlauch (PA 12 HIPHL), Temp. -40 °C bis 130 °C, Schlauch-ø 10x1, PN bei 23 °C max. 16 bar, silber, Rolle à 25 mPA 12 hat eine niedrige Wasseraufnahme und daher eine gute Maßhaltigkeit bei wechselnder Umgebungsfeuchte.Es ist beständig gegen Fette, Öl, Kraftstoffe, Hydraulikflüssigkeiten sowie Alkalien und Salzlösungen.PA 12 HIPHL ist schlagzähmodifiziert.Ausreichende UV-Beständigkeit ist nur mit schwarzer Einfärbung möglich!Gut geeignet für den Einsatz von Steckverbindern, da außenkalibriert. Vakuumgeeignet bis 12x9 mm.Wichtigste Anwendungsgebiete:- Druckluftleitungen (Niederdruck-Bereich) in Industrie und Handwerk- Hydraulik-Leitungen (Mini-Hydraulik) in der Mess- und Regeltechnik- U. a. Leitungen für flüssige und rieselfähige Stoffe- Druckluftbremsanlagen in Kraftfahrzeugen und Anhängern (DIN 73378:1996-02 und DIN 74324-1:1996-02)- Kraft- und Schmierstoffversorgungssysteme - Unterdruckleitungen Weitere Informationen: | | Temperaturbereich min.: | -40 °C | Temperaturbereich max.: | 130 °C | max. Betriebsdruck bei 23 °C: | 16 bar | Schlauch-Ø innen: | 8 mm | Schlauch-Ø außen: | 10 mm | Farbe: | silber | Rollenlänge: | 25 m | Wandstärke: | 1 mm | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PA-Schlauch, Polyamid-Schlauch, riegler druckluftschlauch, druckluftschlauch, druckluftschlauch pa, Druckluftschläuche, Polyamidschlauch, Schläuche, PA Schlauch |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,07* | € 33,84* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 26,28* | € 34,01* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 28,47* | € 36,88* | | | | Lager 7097 | | | | | | € 8,50* | ab € 34,84* | € 45,00* | | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 49,14* | € 62,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7097 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 1,3936* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7097 | | Versand: Lager 7097 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 235,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|