Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyamidschlauch, Schlauch-ø 10x1, schwarz, Rolle à 25 m


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-194186
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     259.13 S-V2
EAN/GTIN:
     4047322686945
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Polyamidschlauch (PA 12 HIPHL), Temp. -40 °C bis 130 °C, Schlauch-ø 10x1, PN bei 23 °C max. 16 bar, schwarz, Rolle à 25 mPA 12 hat eine niedrige Wasseraufnahme und daher eine gute Maßhaltigkeit bei wechselnder Umgebungsfeuchte.Es ist beständig gegen Fette, Öl, Kraftstoffe, Hydraulikflüssigkeiten sowie Alkalien und Salzlösungen.PA 12 HIPHL ist schlagzähmodifiziert.Ausreichende UV-Beständigkeit ist nur mit schwarzer Einfärbung möglich!Gut geeignet für den Einsatz von Steckverbindern, da außenkalibriert. Vakuumgeeignet bis 12x9 mm.Wichtigste Anwendungsgebiete:- Druckluftleitungen (Niederdruck-Bereich) in Industrie und Handwerk- Hydraulik-Leitungen (Mini-Hydraulik) in der Mess- und Regeltechnik- U. a. Leitungen für flüssige und rieselfähige Stoffe- Druckluftbremsanlagen in Kraftfahrzeugen und Anhängern (DIN 73378:1996-02 und DIN 74324-1:1996-02)- Kraft- und Schmierstoffversorgungssysteme - Unterdruckleitungen
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Temperaturbereich max.:
130 °C
max. Betriebsdruck bei 23 °C:
16 bar
Schlauch-Ø innen:
8 mm
Schlauch-Ø außen:
10 mm
Farbe:
schwarz
Rollenlänge:
25 m
Wandstärke:
1 mm
Ursprungsland:
IT
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
125
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 0,8288*
€ 1,0188*
7 Tage
nicht lagernd
25
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,9168*
€ 1,1868*
3 Tage
4100
25
pro Kartonage
€ 6,80*
ab € 0,948*
€ 1,218*
2 Tage
unbekannt
25
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 1,04*
€ 1,34*
Lager 7097
4100
25
pro Kartonage
€ 8,50*
ab € 1,4052*
€ 1,7852*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kartonagen
€ 1,7852*
€ 2,12439
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 1,7652*
€ 2,10059
pro Kartonage
ab 125 Kartonagen
€ 1,6552*
€ 1,96969
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 1,6052*
€ 1,91019
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 1,5352*
€ 1,82689
pro Kartonage
ab 75000 Kartonagen
€ 1,4052*
€ 1,67219
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 1,4052* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 25 Kartonagen ( entspricht € 44,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.