Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Normzylinder SAI, doppeltwirkend, Kolben-Ø 100, Hub 200, G 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-170679
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     16.DMD.100200
EAN/GTIN:
     4047322654012
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Normzylinder SAI, ISO 15552, doppeltwir. Magnet, Kolben-Ø 100, Hub 200, Anschluss G 1/2, 1,5-10 bar, -20°C bis 70°CDiese Zylinder werden aufgrund der robusten Bauart und des sehr guten Preis-Leistungsverhältnisses für eine Vielzahl von Anwendungen bevorzugt eingesetzt.In der Standardausführung ist dieser Zylinder doppeltwirkend ausgelegt, sowie mit Magnetkolben und einstellbarer Dämpfung ausgestattet.Die Befestigung der Magnetschalter erfolgt in T-Nuten, welche auf 2 Seiten des Gehäuses angebracht sind.Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet.Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten.
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck min.:
1,5 bar
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
70 °C
Dichtmaterial:
NBR (O-Ringe)
Rohr:
Aluminium-Profilrohr mit integrierten T-Nuten
Kolbendichtung:
TPU (Thermoplastisches Polyurethan)
Kolbenstangendichtung:
TPU (Thermoplastisches Polyurethan)
Kolben-Ø:
100 mm
Hub:
200 mm
Anschluss:
G 1/2
Kolbenstange:
Stahl, hartverchromt
Kolbenstangen AG:
M20x1,5
Kolbenstangen-Ø:
25 mm
Kolben:
Aluminium
Funktion:
doppeltwirkend
Serie:
Serie SAI
Ursprungsland:
CN
Magnet:
mit Magnet
Norm:
nach ISO 15552
Dämpfung:
mit einstellbarer Dämpfung
Gewinde Kolbenstange:
Außengewinde an der Kolbenstange
Weitere Suchbegriffe: normzylinder iso 15552 riegler, iso zylinder, normzylinder iso 15552, Zylinder, Norm, Pneumatikzylinder, Zylinder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,79*
€ 168,41*
Lager 7097
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 141,25*
€ 169,26*
€ 4,90*
ab € 141,86*
€ 171,12*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 170,24*
€ 200,77*
Frei Haus
ab € 208,24*
€ 245,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,26*
€ 201,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,80*
€ 198,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,62*
€ 189,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,84*
€ 180,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,25*
€ 168,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
437.145
ab € 12,08*
Zubehör
Riegler
437.105
ab € 4,10*
Zubehör
Riegler
437.213
ab € 11,15*
Zubehör
Riegler
437.125
ab € 11,15*
Zubehör
Riegler
437.223
ab € 12,48*
Zubehör
Riegler
437.135
ab € 14,87*
Zubehör
Riegler
437.155
ab € 14,89*
Zubehör
Riegler
437.175
ab € 32,14*
Zubehör
Riegler
437.185
ab € 12,44*
Zubehör
Riegler
437.113
ab € 39,65*
Zubehör
Riegler
235.200-1
ab € 9,90*
Zubehör
Riegler
235.203
ab € 14,15*
Zubehör
Riegler
235.205
ab € 14,11*
Zubehör
Riegler
235.202
ab € 15,60*
Zubehör
Riegler
235.204
ab € 15,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.