Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauch, Verschraubung, Polyamid, R 1/4, ø 8x6, 2,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-158114
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     SP8250PA
EAN/GTIN:
     4047322632669
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Spiralschlauch, Verschraubung und Knickschutzfeder, Polyamid, R 1/4, Schlauch-ø 8x6, PN bei 23 °C max. 19 bar, Länge 2,5 mFür den sicheren und effektiven Durchfluss. Platzsparend durch kleine Windungen, leichte Handhabung durch geringes Gewicht.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
80 °C
max. Betriebsdruck bei 23 °C:
19 bar
Schlauch-Ø:
8x6 mm
Spiral-Ø außen:
90 mm
Windungen:
13
Gewinde:
R 1/4
Arbeitslänge max.:
2,5 m
Ursprungsland:
TW
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2783
1
€ 6,80*
ab € 16,20*
€ 21,47*
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 21,91*
€ 27,41*
Lager 7097
2783
1
€ 8,50*
ab € 22,52*
€ 29,45*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 24,39*
€ 31,82*
1
€ 4,90*
ab € 25,42*
€ 34,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.