| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-158114 Herst.-Nr.: SP8250PA EAN/GTIN: 4047322632669 |
| | |
|
| | |
| Spiralschlauch, Verschraubung und Knickschutzfeder, Polyamid, R 1/4, Schlauch-ø 8x6, PN bei 23 °C max. 19 bar, Länge 2,5 mFür den sicheren und effektiven Durchfluss. Platzsparend durch kleine Windungen, leichte Handhabung durch geringes Gewicht. Weitere Informationen: | | Betriebstemperatur min.: | -40 °C | Betriebstemperatur max.: | 80 °C | max. Betriebsdruck bei 23 °C: | 19 bar | Schlauch-Ø: | 8x6 mm | Spiral-Ø außen: | 90 mm | Windungen: | 13 | Gewinde: | R 1/4 | Arbeitslänge max.: | 2,5 m | Ursprungsland: | TW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Spiralschlauch, riegler spiralschlauch 2,5 m, druckluftspiralschlauch 2,5 m, druckluftspiralschlauch riegler, Schläuche, Pneumatikschläuche |
| | |
| |