Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückschlagklappe, DN 65, Rotguss, G 2 1/2, PN max. 16 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-158079
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     RK212RG
EAN/GTIN:
     4047322631631
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Rückschlagklappe
Rückstauklappe
rückschlagklappe dn65
rückschlagklappe
Rückschlagklappe, DN 65, Rotguss, metallisch dichtend, Betriebstemperatur -10 °C bis 80 °C, G 2 1/2, PN max. 16 barAnwendungsbereich: Wasser (kein Dampf), neutrale, nicht aggressive flüssige Medien, Mineralöle.Nur für flüssige Medien geeignet. Klappe schließt durch Schwerkraft, daher nur horizontaler Einbau möglich.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebsdruck max.:
16 bar
Ventilteller:
Messing
Gehäuse:
Rotguss
Länge:
160,0 mm
DN:
65
Gewindenorm:
G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
Gewinde:
G 2 1/2
SW:
90 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: rückschlagklappe riegler, Rückschlagarmatur, Rückflussverhinderer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7097
2
Frei Haus
ab € 812,62*
€ 901,08*
€ 4,90*
ab € 956,65*
€ 1.048,14*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 953,32*
€ 1.049,33*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.031,79*
€ 1.130,79*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.057,25*
€ 1.155,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 901,08*
€ 1.072,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 892,81*
€ 1.062,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 860,48*
€ 1.023,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 839,53*
€ 999,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 812,62*
€ 967,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.