Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückschlagklappe, DN 15, Rotguss, G 1/2, PN max. 16 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-158073
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     RK12RG
EAN/GTIN:
     4047322631570
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Rückschlagklappe
Rückstauklappe
rückschlagklappe dn15
rückschlagklappe
Rückschlagklappe, DN 15, Rotguss, metallisch dichtend, Betriebstemperatur -10 °C bis 80 °C, G 1/2, PN max. 16 barAnwendungsbereich: Wasser (kein Dampf), neutrale, nicht aggressive flüssige Medien, Mineralöle.Nur für flüssige Medien geeignet. Klappe schließt durch Schwerkraft, daher nur horizontaler Einbau möglich.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebsdruck max.:
16 bar
Ventilteller:
Messing
Gehäuse:
Rotguss
Länge:
60,0 mm
DN:
15
Gewindenorm:
G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
Gewinde:
G 1/2
SW:
27 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: rückschlagklappe riegler, Rückschlagarmatur, Rückflussverhinderer
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7097
14
1
€ 8,50*
ab € 53,39*
€ 67,95*
1
€ 4,90*
ab € 60,75*
€ 79,01*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 62,51*
€ 79,17*
10 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 67,60*
€ 84,75*
2 Tage
14
1
Frei Haus
ab € 69,44*
€ 87,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,95*
€ 80,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,45*
€ 80,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,07*
€ 72,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.