Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7097-156689 Herst.-Nr.: 453.032 EAN/GTIN: 4047322628662 |
| | |
|
| | |
| Schwenkgabelbefestigung für sphärische Schwenkaugenbefestigung, ISO 15552, Ø250, 4 Schrauben, 1 Bolzen und Sicherung Weitere Informationen: | | für Zylinder: | ISO 15552 | passend für Kolben-Ø: | 250 mm | Ausführung: | mit 4 Schrauben, 1 Bolzen und Sicherung | Material: | Aluminium | Anwendung: | für sphärische Schwenkaugenbefestigung | Artikelbezeichnung: | Schwenkgabelbefestigung | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7097 | | | | | | Frei Haus | ab € 323,31* | € 371,40* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 347,01* | € 399,88* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 350,55* | € 402,95* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 375,63* | € 428,85* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 379,44* | € 435,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7097 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7097 | | Versand: Lager 7097 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 235,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|