Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7097-156682 Herst.-Nr.: 453.025 EAN/GTIN: 4047322628594 |
| | |
|
| | |
| Schwenkgabelbefestigung für sphärische Schwenkaugenbefestigung, ISO 15552, ISO 21287, Ø50, 4 Schrauben, 1 Bolzen und Sicherung Weitere Informationen: | | für Zylinder: | ISO 15552, ISO 21287 | passend für Kolben-Ø: | 50 mm | Ausführung: | mit 4 Schrauben, 1 Bolzen und Sicherung | Material: | Aluminium | Anwendung: | für sphärische Schwenkaugenbefestigung | Artikelbezeichnung: | Schwenkgabelbefestigung | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7097 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 12,00* | € 16,50* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,47* | € 17,77* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,06* | € 17,92* | | | | | 10 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 14,12* | € 18,00* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 13,86* | € 19,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7097 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7097 | | Versand: Lager 7097 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 235,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|