Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwenkgabelbefestigung, ISO 15552, ISO 21287, Ø40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     7097-156659
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     453.002
EAN/GTIN:
     4047322628365
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Fuss-Schwenkvorrichtung
Kopf-Schwenkvorrichtung
Schwenkbefestigung Pneumatikzylinde...
Schwenkflansch Pneumatikzylinder
Schwenkgabelbefestigung, ISO 15552, ISO 21287, Ø40, 4 Schrauben, 1 Bolzen und Sicherung
Weitere Informationen:
für Zylinder:
ISO 15552, ISO 21287
passend für Kolben-Ø:
40 mm
Ausführung:
mit 4 Schrauben, 1 Bolzen und Sicherung
Material:
Aluminium
Hinweis:
ohne Buchsen
Artikelbezeichnung:
Schwenkgabelbefestigung
Ursprungsland:
IT
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7097
12
1
€ 8,50*
ab € 9,48*
€ 13,11*
8 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 11,11*
€ 13,85*
1
€ 5,90*
ab € 9,75*
€ 14,02*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,29*
€ 14,13*
2 Tage
12
1
€ 6,80*
ab € 10,90*
€ 15,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.