Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalldämpfer, Dämpferelement gesintert,ES-Gehäuse,einst.bar,G3/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-156528
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     SD34ESEB
EAN/GTIN:
     4047322627269
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
filter schalldämpfer
Schalldämpfer, Dämpferelement gesintert, ES-Gehäuse, einstellbar, G 3/4, Betriebsdruck 0 - 20 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 600 °C.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
20 bar
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
600 °C
Material:
Edelstahl 1.4401
Gewinde:
G 3/4
SW:
27 mm
A:
13,5 mm
B:
49,5 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Schalldämpfer, Abluftdrosseln, Abluftschalldämpfer, Drosselschalldämpfer, Geräuschdämpfer, Schalldämpfer mit Dämpferelement
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
34
1
€ 4,90*
ab € 26,53*
€ 34,44*
Lager 7097
34
1
€ 8,50*
ab € 26,87*
€ 34,97*
1
€ 4,90*
ab € 29,04*
€ 39,02*
4 Tage
34
1
€ 5,45*
ab € 31,12*
€ 40,26*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 31,61*
€ 40,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.