Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1498-14971-156528 Herst.-Nr.: SD34ESEB EAN/GTIN: 4047322627269 |
| |
|
|  |  |
 | Schalldämpfer, Dämpferelement gesintert, ES-Gehäuse, einstellbar, G 3/4, Betriebsdruck 0 - 20 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 600 °C Weitere Informationen:  |  | Material: | Edelstahl 1.4401 | Gewinde: | G 3/4 | A: | 13,5 mm | B: | 49,5 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schalldämpfer, Abluftdrosseln, Abluftschalldämpfer, Drosselschalldämpfer, Geräuschdämpfer, Schalldämpfer mit Dämpferelement |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 26,55* | € 34,27* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 8,50* | ab € 26,89* | € 34,80* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 29,03* | € 38,83* |  |  |  | Lager 1498 | |  | | 1 |  | € 5,45* | ab € 31,09* | € 40,05* |  |  |  |  | | 19 Tage |  | | 1 |  | € 7,60* | ab € 31,39* | € 40,68* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1498 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1498 |  | Versand: Lager 1498 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 10,00* | € 5,45* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|