Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalldämpfer, Dämpferelement gesintert,ES-Gehäuse,einst.bar,G1/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-156524
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     SD18ESEB
EAN/GTIN:
     4047322627221
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
druckluftschalldämpfer 1/8"
Schalldämpfer, Dämpferelement gesintert, ES-Gehäuse, einstellbar, G 1/8, Betriebsdruck 0 - 20 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 600 °C
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
20 bar
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
600 °C
Material:
Edelstahl 1.4401
Gewinde:
G 1/8
SW:
13 mm
A:
6,0 mm
B:
29,0 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: filter schalldämpfer, Schalldämpfer, Abluftdrosseln, Abluftschalldämpfer, Drosselschalldämpfer, Geräuschdämpfer, Schalldämpfer mit Dämpferelement
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 10,61*
€ 13,28*
Lager 7097
83
1
€ 8,50*
ab € 10,73*
€ 14,81*
1
€ 5,90*
ab € 11,68*
€ 16,73*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,68*
€ 17,37*
2 Tage
83
1
€ 6,80*
ab € 14,00*
€ 19,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.