Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalldämpfer, Dämpferelement gesintert,ES-Gehäuse,einst.bar,G1/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-156524
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     SD18ESEB
EAN/GTIN:
     4047322627221
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
filter schalldämpfer
Schalldämpfer, Dämpferelement gesintert, ES-Gehäuse, einstellbar, G 1/8, Betriebsdruck 0 - 20 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 600 °C.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
20 bar
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
600 °C
Material:
Edelstahl 1.4401
Gewinde:
G 1/8
SW:
13 mm
A:
6,0 mm
B:
29,0 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Schalldämpfer, Abluftdrosseln, Abluftschalldämpfer, Drosselschalldämpfer, Geräuschdämpfer, Schalldämpfer mit Dämpferelement
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 14,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.