Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Schalldämpfer, Polyethylen-Dämpferelement, G 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-156503
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     SD1PE
EAN/GTIN:
     4047322627016
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
druckluftschalldämpfer 1"
Kunststoff-Schalldämpfer, Dämpferelement aus Polyethylen, G 1, Betriebsdruck 0 - 6 bar, Betriebstemperatur max. 80 °C
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
6 bar
Betriebstemperatur min.:
5 °C
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Gewinde:
G 1
A:
18,0 mm
B:
117,6 mm
C:
45,5 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: filter schalldämpfer, Schalldämpfer, Abluftdrosseln, Drosselschalldämpfer, Geräuschdämpfer, Kunststoff-Schalldämpfer
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 6,97*
€ 8,87*
Lager 7097
73
1
€ 8,50*
ab € 7,06*
€ 9,87*
1
€ 5,90*
ab € 7,68*
€ 11,14*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,28*
€ 11,43*
4 Tage
73
1
€ 6,80*
ab € 9,18*
€ 12,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
566-6
ab € 14,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.