Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Schalldämpfer, G 1, Porenweite max. 50 µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-113325
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     566-6
EAN/GTIN:
     4047322101127
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
druckluftschalldämpfer 1"
Kunststoff-Schalldämpfer, Polyethylen, G 1, Porenweite max. 50 µm, Betriebsdruck max. 6 bar, Betriebstemperatur 5 °C bis 80 °CAchtung: Die durch den Schalldämpfer gepresste Luft kühlt ab und bei Minustemperaturen kann es passieren, dass die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit gefriert und die Poren im Schalldämpfer verschließt.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
6 bar
Betriebstemperatur min.:
5 °C
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Gewinde:
G 1
A:
19,5 mm
B:
158,0 mm
C:
48,0 mm
Porenweite max.:
50 µm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: filter schalldämpfer, Schalldämpfer, Abluftdrosseln, Abluftschalldämpfer, Drosselschalldämpfer, Geräuschdämpfer, Kunststoff-Schalldämpfer
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
SD1PE
ab € 6,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.