Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Schalldämpfer, Polyethylen-Dämpferelement, G 1/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-156498
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     SD18PE
EAN/GTIN:
     4047322626965
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
druckluftschalldämpfer 1/8"
Kunststoff-Schalldämpfer, Dämpferelement aus Polyethylen, G 1/8, Betriebsdruck 0 - 6 bar, Betriebstemperatur max. 80 °C
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
6 bar
Betriebstemperatur min.:
5 °C
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Gewinde:
G 1/8
A:
7,0 mm
B:
40,3 mm
C:
16,0 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: filter schalldämpfer, Schalldämpfer, Abluftdrosseln, Drosselschalldämpfer, Geräuschdämpfer, Kunststoff-Schalldämpfer
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,90*
ab € 0,44*
€ 0,57*
Lager 7097
635
1
€ 8,50*
ab € 0,45*
€ 0,71*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,53*
€ 0,83*
3 Tage
635
1
€ 6,80*
ab € 0,60*
€ 0,92*
1
€ 3,19*
ab € 0,73*
€ 1,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
566-1
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.