Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SD18PE, Riegler Kunststoff-Schalldämpfer Polyethylen-Dämpferelement, G 1/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-1090741
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     156498
EAN/GTIN:
     4047322626965
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
druckluftschalldämpfer 1/8"
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

SD18PE, 156498, Kunststoff-Schalldämpfer Polyethylen-Dämpferelement, G 1/8

Kunststoff-Schalldämpfer, Dämpferelement aus Polyethylen, G 1/8, Betriebsdruck 0 - 6 bar, Betriebstemperatur max. 80 °C

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
6 bar
Betriebstemperatur min.:
5 °C
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Gewinde:
G 1/8
A:
7,0 mm
B:
40,3 mm
C:
16,0 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
SD18PE
BAA059001:
156498
BAA271001:
4047322626965
BAA316001:
<p>Kunststoff-Schalldämpfer, Polyethylen-Dämpferelement, G 1
Weitere Suchbegriffe: filter schalldämpfer, Schalldämpfer, KUNSTSTOFF-SCHALLDÄMPFER
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,90*
ab € 0,44*
€ 0,58*
2 Tage
635
1
€ 8,50*
ab € 0,45*
€ 0,71*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,53*
€ 0,84*
3 Tage
635
1
€ 6,80*
ab € 0,59*
€ 0,93*
1
€ 3,19*
ab € 0,72*
€ 1,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
566-1
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.