Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchbruchsicherung »Hose Guard«, Alu/Polyacetat, G 1/2 IG/IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-139077
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     2223.12
EAN/GTIN:
     4047322529204
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation A
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Propan-Schlauchbruchsicherung
Schlauchbruchsicherung
riegler schlauchbruchsicherung
propan schlauchbruchsicherung
Schlauchbruchsicherung »Hose Guard«, Aluminium, Kolben Polyacetat, Betriebstemp. -20 °C bis 80 °C, G 1/2 IG/IG, PE max. 18 barEffektive Schlauch- und Rohrbruchsicherung für Druckluftsysteme. Ausgelegt auf normale Luftmengen wie sie von Druckluftwerkzeugen benötigt werden.Tritt ein Schaden durch Schlauch- oder Rohrbruch ein, unterbricht Hose Guard den Durchfluss sofort bis auf eine marginale Restströmung. Unbeschädigte Teile des Druckluftnetzes verbleiben unter vollem Druck, das betroffene Segment oder der Schlauch können gefahrlos ersetzt werden.Nach der Reparatur füllt die Restströmung das Segment langsam wieder auf Arbeitsdruckniveau. Sobald dieses erreicht ist, öffnet Hose Guard die Leitung wieder für den Normalbetrieb.Einbaulage: Vor einer Kupplung (Übergangsstelle feste Verrohrung zu Verteilerdose/Kupplung), nach einer Wartungseinheit.»Hose Guard«- schützt Personal und die Arbeitsumgebung vor Schäden, die beim Platzen eines Druckluftsystems oder Druckluftschlauchs eintreten können- erfüllt die EU-Norm DIN EN ISO 4414: 2010, 2011-04 - § 5.4.5.11- betriebsgesichert und verstellgesichert- in jedes Druckluftsystem einbaubar
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Eingangsdruck max.:
18 bar
Gehäuse:
Aluminium
Gewinde:
G 1/2 IG/IG
Dichtmaterial:
NBR
Kolben:
Polyacetat
SW:
30 mm
Länge:
65,0 mm
Ursprungsland:
CH
Weitere Suchbegriffe: Schlauchbruchsicherung Hose Guard, Hose Guard
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7097
50
1
€ 8,50*
ab € 26,61*
€ 35,10*
1
€ 4,90*
ab € 30,18*
€ 40,28*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 31,24*
€ 40,61*
8 Tage
10
1
€ 4,30*
ab € 32,88*
€ 42,69*
3 Tage
50
1
€ 6,80*
ab € 33,40*
€ 43,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.