Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Überwurfmutter, G 1/4, für Tüllengröße LW 9, MS vern.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-138490
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     MSN2341409
EAN/GTIN:
     4047322525145
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation A
Technische Dokumentation B
Suchbegriffe:
Überwurfmutter
überwurfmutter 1/4"
überwurfmutter
riegler überwurfmutter
Sechskant-Überwurfmutter, G 1/4, für Tüllengröße LW 9, SW 17, Messing vern., Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °CFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
25 bar
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Material:
Messing vernickelt CW614N (galvanisch vernickelt)
Gewinde:
G 1/4
L1:
15,0 mm
SW:
17 mm
für Tülle Typen Nr.:
MSN2361409
Ursprungsland:
GR
Weitere Suchbegriffe: Standardverschraubungen »Messing vernickelt«, Gewindefittings, Drehteile, Drehteile »Messing vernickelt«, Verschraubungen, Blindkappen, Muttern, Sechskantmuttern, Standardverschraubungen, Sechskant-Überwurfmutter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 0,71*
€ 0,87*
Lager 7097
245
1
€ 8,50*
ab € 0,72*
€ 1,12*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,84*
€ 1,30*
1
€ 5,90*
ab € 0,65*
€ 1,38*
2 Tage
245
1
€ 6,80*
ab € 0,93*
€ 1,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.