Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Überwurfmutter, G 1, für Tüllengröße LW 19, MS vern.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-136676
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     MSN234119
EAN/GTIN:
     4047322507646
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation A
Technische Dokumentation B
Suchbegriffe:
Pneumatik-Schlauchtüllen
Schlauchtülle Pneumatik
Druckluftstecknippel
Stecknippel Druckluft
Sechskant-Überwurfmutter, G 1, für Tüllengröße LW 19, SW 38, Messing vern., Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °CFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
25 bar
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Material:
Messing vernickelt CW614N (galvanisch vernickelt)
Gewinde:
G 1
L1:
21,0 mm
SW:
38 mm
für Tülle Typen Nr.:
MSN236119
Ursprungsland:
TR
Weitere Suchbegriffe: Tülle Druckluft, Überwurfmutter, riegler schlauchtülle pneumatik, pneumatik schlauchtüllen, überwurfmutter 1", Standardverschraubungen »Messing vernickelt«, Gewindefittings, Drehteile, Drehteile »Messing vernickelt«, Verschraubungen, Blindkappen, Muttern, Sechskantmuttern, Standardverschraubungen, Sechskant-Überwurfmutter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,90*
ab € 2,92*
€ 3,83*
7 Tage
178
1
€ 4,30*
ab € 2,90*
€ 4,48*
1
€ 5,90*
ab € 3,21*
€ 5,29*
Lager 7097
178
1
€ 8,50*
ab € 3,54*
€ 5,35*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,14*
€ 6,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.