Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Überwurfmutter, G 1/2, für Tüllengröße LW 13, MS vern.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-136673
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     MSN2341213
EAN/GTIN:
     4047322507615
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation A
Technische Dokumentation B
Suchbegriffe:
Pneumatik-Schlauchtüllen
Schlauchtülle Pneumatik
Druckluftstecknippel
Stecknippel Druckluft
Sechskant-Überwurfmutter, G 1/2, für Tüllengröße LW 13, SW 24, Messing vern., Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °CFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
25 bar
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Material:
Messing vernickelt CW614N (galvanisch vernickelt)
Gewinde:
G 1/2
L1:
16,0 mm
SW:
24 mm
für Tülle Typen Nr.:
MSN2361210 + MSN2361212 + MSN2361213
Ursprungsland:
GR
Weitere Suchbegriffe: Tülle Druckluft, Überwurfmutter, riegler schlauchtülle pneumatik, pneumatik schlauchtüllen, überwurfmutter 1/2", Standardverschraubungen »Messing vernickelt«, Gewindefittings, Drehteile, Drehteile »Messing vernickelt«, Verschraubungen, Blindkappen, Muttern, Sechskantmuttern, Standardverschraubungen, Sechskant-Überwurfmutter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 1,01*
€ 1,29*
7 Tage
1542
1
€ 4,30*
ab € 0,99*
€ 1,71*
Lager 7097
1542
1
€ 8,50*
ab € 1,22*
€ 2,02*
1
€ 5,90*
ab € 1,12*
€ 2,27*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,44*
€ 2,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.