Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrdoppelnippel 23, AG/AG, R 1 1/4, Länge 80,0 mm, DIN EN 10241


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-135394
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     SFR23-11480-S
EAN/GTIN:
     4047322495912
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
Rohrdoppelnippel 23, AG/AG, Stahl schwarz, R 1 1/4, Länge 80,0 mm, Arbeitsdruck max. 50 bar, DIN EN 10241Die Stahlfittings sind aus Stahlrohr nach DIN 2441 und zeichnen sich durch eine hohe mechanische Beanspruchung aus.Stahlfittings in feuerverzinkter Ausführung sind vollkommen mit einer Reinzinkschicht überzogen und somit gegen Rost geschützt.Sie finden Anwendung im Rohrleitungsbau, bei der Sanitär- und Gasinstallation sowie in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen, insbesondere bei der Verbindung mit der weit verbreiteten Temperguss-Serie.
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
50 bar
Material:
Stahl schwarz
Oberfläche:
Stahl schwarz
Gewinde:
R 1 1/4
Länge:
80,0 mm
Gewindenorm:
nach EN 10241
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, Tempergussfittings, Tempergußfitting, doppelnippel stahl, doppelnippel, riegler doppelnippel, Stahlfittings, Fittings aus Stahl, Gewindefittings
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 1,53*
3 Tage
774
1
€ 6,80*
ab € 1,25*
€ 1,97*
Lager 7097
774
1
€ 8,50*
ab € 1,25*
€ 1,97*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,36*
€ 2,13*
1
€ 5,90*
ab € 1,15*
€ 2,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.