Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduziernippel kurz, M5 a., M3 i., SW 7, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-134468
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     MS251KM53
EAN/GTIN:
     4047322487108
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation A
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Reduziernippel, kurze Ausführung, M5 a., M3 i., SW 7, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C.
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
25 bar
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Material:
Messing CW614N
Innengewinde:
M3
Außengewinde:
M5
L1:
8,0 mm
L2:
5,0 mm
SW:
7 mm
Ursprungsland:
TR
Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduziernippel, Messing-Reduzierstück, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, reduziernippel messing, messing doppelnippel, Standardverschraubungen »Messing«, Gewindefittings, Drehteile, Drehteile »Messing«, Verschraubungen, Standardverschraubungen, Reduziernippel kurz
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2002
20
€ 4,90*
ab € 0,65*
€ 0,92*
6 Tage
2002
1
€ 4,30*
ab € 0,65*
€ 1,06*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 0,71*
€ 1,14*
2 Tage
2002
1
€ 6,80*
ab € 0,70*
€ 1,14*
Lager 7097
2002
1
€ 8,50*
ab € 0,81*
€ 1,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
MSN251KM53
€ 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.