Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrägsitzventil o. NAMUR-Schnittst., Bronze, G 1 1/4, max 14 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-133202
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     3362.06
EAN/GTIN:
     4047322476935
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation A
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Schrägsitzventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
Schrägsitzventil, Kolbenantrieb o. NAMUR-Schnittstelle Bronze, Mediumstemp. -10°C bis 180°C, G 1 1/4, Betrie.druckdiff. max 14 barSchrägsitzventil mit externer Vorsteuerung und selbstausrichtendem Ventilteller für neutrale (Bronzegehäuse) oder aggressive Medien (Edelstahlgehäuse).
  • ausgezeichnete Durchflusswerte aufgrund des Schrägsitzgehäuses
  • Vermeidung von Wasserschlag durch Anströmung von unten gegen den Ventilteller
  • Vakuumbetrieb möglich (Grobvakuum)
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Bronze
Gewinde:
G 1 1/4
Spindel:
Edelstahl
Dichtmaterial:
PTFE
Steuerkopf:
Polyamid (glasfaserverstärkt)
Steuerluftanschluss:
G 1/8
Steuerdruck min.:
4 bar
Steuerdruck max.:
8 bar
Kolben:
Messing vernickelt
Differenzdruck max.:
16 bar
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
180 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Temperatur Steuermedium max.:
60 °C
Differenzdruck min.:
0 bar
zulässiger statischer Druck max.:
16 bar
Betriebsdruck-Differenz max.:
14 bar
Verbindungsstücke:
Edelstahl
Funktion:
NC
F:
110,0 mm
C:
245,0 mm
A:
255,0 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Wegeventile, riegler schrägsitzventil, schrägsitzventil, 2" wegeventil, Absperrventile, Schrägsitzventile
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7097
5
€ 8,50*
ab € 152,81*
€ 175,82*
€ 4,90*
ab € 177,44*
€ 201,29*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,40*
€ 202,20*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 177,85*
€ 202,20*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 192,59*
€ 218,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,82*
€ 209,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,10*
€ 204,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,22*
€ 197,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,60*
€ 192,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,81*
€ 181,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
NAP
ab € 9,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.