Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensorhalter, Kolben-Ø 16, für Sensor Typ CS1, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-118563
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     235.16SH
EAN/GTIN:
     4047322705110
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Sensorhalter
Pneumatik Rundzylinder
Rundzylinder Pneumatik
Zylinder ISO 6432
Sensorhalter für Rundzylinder, Kolben-Ø 16, für Sensor Typ CS1, Edelstahl .
Weitere Informationen:
für Zylinder:
ISO 6432
passend für Kolben-Ø:
16 mm
Material:
Edelstahl
Anwendung:
für Sensor Typ CS1
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: pneumatik rundzylinder, Halter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 2,03*
€ 2,99*
Lager 7097
3
1
€ 8,50*
ab € 2,05*
€ 3,00*
3 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,66*
€ 3,51*
2 Tage
3
1
€ 6,80*
ab € 2,42*
€ 3,59*
3 Tage
3
1
€ 6,95*
ab € 2,46*
€ 3,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.