Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungs-Blaspistole »Typhoon pro«, G 1/4 innen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-118492
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     39 V
EAN/GTIN:
     4047322206099
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Hochleistungs-Blaspistole »Typhoon pro«, Aluminium verchromt, PN max. 10 bar, G 1/4 innenStufenlos regelbare und ergonomisch hervorragende Hochleistungs-Blaspistole in Vollmetallausführung mit ausgesprochen starker Blasleistung.Gegenüber herkömmlichen Standardpistolen hat die »Typhoon pro« eine ca. 3-fach höhere Blasleistung und liegt auch bei voller Druckbeaufschlagung leicht und sicher in der Hand.Resistent gegen Chemikalien und chemische Lösungsmittel, auf Grund der verchromten Oberfläche leicht zu reinigen!
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
10 bar
Material:
Aluminium verchromt
Anschlussgewinde:
G 1/4
Handhebel:
Zink Druckguss
Düse:
1/2" - 27 UNS Messing verchromt
Anschlussart:
G 1/4 innen
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, blaspistole riegler 10 bar, abblashahn riegler, ausblaspistole, Blaspistolen, Ausblaspistolen, TYPHOON-Blasepistolen, TYPHOON-Blaspistolen, Hochleistungs-Blaspistole, Typhoon, Typhoon Blaspistole
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7097
266
1
€ 8,50*
ab € 22,41*
€ 30,44*
9 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 29,20*
€ 36,06*
1
€ 4,90*
ab € 28,08*
€ 37,91*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,05*
€ 38,18*
7 Tage
266
1
€ 4,30*
ab € 30,58*
€ 39,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
29.14
ab € 8,99*
Zubehör
Riegler
29.22
ab € 8,98*
Zubehör
Riegler
638.42
ab € 14,33*
Zubehör
Riegler
638.44
ab € 14,28*
Zubehör
Riegler
638.46
ab € 14,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.