Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Verbinder, Messing, »sharkbite«, für Rohr-Außen-ø 54 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-117087
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     TVMN54
EAN/GTIN:
     4047322701310
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation A
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckluft T-Stück
Pneumatik T-Stück
druckluft t-stück messing
druckluft t-stück
T-Verbinder, Messing, »sharkbite«, für Rohr-Außen-ø 54 mm
Weitere Informationen:
Material:
Messing
für Rohr-Außen-Ø:
54 mm
L1:
174,0 mm
L2:
85,0 mm
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
65 °C
Arbeitsdruck min.:
-0,95 bar
Arbeitsdruck max.:
20 bar
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: riegler pneumatik t-stück, T-Verbinder, sharkbite, verbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7097
2
€ 8,50*
ab € 74,38*
€ 92,90*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,16*
€ 107,79*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 94,34*
€ 116,31*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 96,02*
€ 118,78*
Frei Haus
ab € 103,66*
€ 126,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,90*
€ 110,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,37*
€ 108,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,24*
€ 102,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,46*
€ 100,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,38*
€ 88,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.