Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Verbinder, Messing, »sharkbite«, für Rohr-Außen-ø 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-117082
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     TVMN22
EAN/GTIN:
     4047322701358
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation A
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckluft T-Stück
Pneumatik T-Stück
druckluft t-stück messing
druckluft t-stück
T-Verbinder, Messing, »sharkbite«, für Rohr-Außen-ø 22 mm
Weitere Informationen:
Material:
Messing
für Rohr-Außen-Ø:
22 mm
L1:
86,0 mm
L2:
43,0 mm
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
65 °C
Arbeitsdruck min.:
-0,95 bar
Arbeitsdruck max.:
20 bar
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: riegler pneumatik t-stück, T-Verbinder, sharkbite, verbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7097
30
1
€ 8,50*
ab € 9,13*
€ 12,61*
11 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,65*
€ 14,52*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,69*
€ 14,59*
3 Tage
30
1
€ 6,80*
ab € 11,85*
€ 16,14*
1
€ 3,19*
ab € 12,77*
€ 17,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.