Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5/3-Wegeventil elektropneum. Mitte entlüftet, G 3/8, 24 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-116170
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     517.3205
EAN/GTIN:
     4047322310963
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
5/3 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
5/3-Wegeventil, elektropneum., »4V«, Mitte entlüftet, G 3/8, 24 V DC, Betriebsdruck 1,5 - 8 bar, Temp. -20°C bis 70°C, 950l/min5/3-Wegeventile- elektropneumatisch -
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
1,5 bar
Betriebsdruck max.:
8 bar
Arbeitsdruck min.:
1,5 bar
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
70 °C
Durchflusswertmessung:
bei P<subscript>1</subscript> = 8 bar, P<subscript>2 </subsc
Ventilkörper:
Aluminiumlegierung
Elektrischer Anschluss:
Gerätesteckdose Form B nach ISO 4400
Schutzart:
IP 65
Anschluss:
G 3/8
Funktion:
5/3
Betätigung:
Zentrum entlüftet
Spannung:
24 V DC
Durchfluss:
950 l/min
Anschluss Entlüftung:
G 1/4
BG:
300
Symbol:
38
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/3 wegeventil g1/2 24v, 5/3 wegeventil, 5/3 wegeventil 24v, 5/3-Wegeventil, Wegeventil 5/3, elektropneumatische Ventile, elektropneumatische Wegeventile
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 71,04*
€ 87,13*
Lager 7097
12
1
€ 8,50*
ab € 72,41*
€ 90,01*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 78,63*
€ 97,44*
8 Tage
12
1
€ 4,30*
ab € 80,20*
€ 99,41*
3 Tage
12
1
Frei Haus
ab € 86,82*
€ 106,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,01*
€ 107,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,39*
€ 105,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,03*
€ 97,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,59*
€ 94,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,41*
€ 86,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
5520.02-38
ab € 10,03*
Zubehör
Riegler
5520.03-38
ab € 15,20*
Zubehör
Riegler
5520.04-38
ab € 20,09*
Zubehör
Riegler
5520.05-38
ab € 25,30*
Zubehör
Riegler
5520.06-38
ab € 30,19*
Zubehör
Riegler
5520.07-38
ab € 35,15*
Zubehör
Riegler
5520.08-38
ab € 40,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.