Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/2-Wegeventil, pneumatisch, »3A«, monostabil, NC, G 3/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-116045
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     516.2005
EAN/GTIN:
     4047322309448
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Pneumatisches Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
3/2-Wegeventil, pneumatisch, »3A«, monostabil, NC, G 3/8, Betriebsdruck 1,5 - 8 bar, Temperaturbereich max. 70 °C, 1500 l/min3/2-Wegeventile- pneumatisch -
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
1,5 bar
Betriebsdruck max.:
8 bar
Temperaturbereich max.:
70 °C
Durchflusswertmessung:
bei P<subscript>1</subscript> = 8 bar, P<subscript>2 </subsc
Ventilkörper:
Aluminiumlegierung
Steuerluftanschluss:
G 1/8
Anschluss:
G 3/8
Funktion:
3/2 NC
Betätigung:
monostabil
Durchfluss:
1500 l/min
Anschluss Entlüftung:
G 3/8
BG:
300
Symbol:
25
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil g1/8, 3/2 wegeventil, riegler 3/2 wegeventil, 3/2-Wegeventil, Wegeventil 3/2, pneumatische Ventile, pneumatische Wegeventile
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 21,29*
€ 26,61*
Lager 7097
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 21,67*
€ 27,92*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,68*
€ 30,34*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 24,74*
€ 31,79*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 26,01*
€ 33,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
5510.02-38
ab € 9,80*
Zubehör
Riegler
5510.03-38
ab € 14,66*
Zubehör
Riegler
5510.04-38
ab € 19,49*
Zubehör
Riegler
5510.05-38
ab € 24,46*
Zubehör
Riegler
5510.06-38
ab € 29,30*
Zubehör
Riegler
5510.07-38
ab € 34,07*
Zubehör
Riegler
5510.08-38
ab € 38,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.