Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/2-Wegeventil, pneumatisch »3A«, monostabil, NC, G 1/4, 850l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-116043
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     516.2003
EAN/GTIN:
     4047322309424
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Pneumatisches Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
3/2-Wegeventil, pneumatisch, »3A«, monostabil, NC, G 1/4, Betriebsdruck 1,5 - 8 bar, Temperaturbereich max. 70 °C, 850 l/min3/2-Wegeventile- pneumatisch -
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
1,5 bar
Betriebsdruck max.:
8 bar
Temperaturbereich max.:
70 °C
Durchflusswertmessung:
bei P<subscript>1</subscript> = 8 bar, P<subscript>2 </subsc
Ventilkörper:
Aluminiumlegierung
Steuerluftanschluss:
G 1/8
Anschluss:
G 1/4
Funktion:
3/2 NC
Betätigung:
monostabil
Durchfluss:
850 l/min
Anschluss Entlüftung:
G 1/4
BG:
200
Symbol:
25
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil g1/8, 3/2 wegeventil, riegler 3/2 wegeventil, 3/2-Wegeventil, Wegeventil 3/2, pneumatische Ventile, pneumatische Wegeventile
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 17,30*
€ 21,80*
Lager 7097
86
1
€ 8,50*
ab € 17,67*
€ 22,66*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,19*
€ 24,63*
7 Tage
86
1
€ 4,30*
ab € 20,61*
€ 26,65*
2 Tage
86
1
€ 6,80*
ab € 21,21*
€ 27,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
5510.02-14
ab € 6,90*
Zubehör
Riegler
5510.03-14
ab € 10,36*
Zubehör
Riegler
5510.04-14
ab € 13,73*
Zubehör
Riegler
5510.05-14
ab € 17,24*
Zubehör
Riegler
5510.06-14
ab € 20,58*
Zubehör
Riegler
5510.07-14
ab € 24,19*
Zubehör
Riegler
5510.08-14
ab € 27,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.