Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5/3-Wegeventil, handbetätigung »4H« Mitte geschl. G 1/4, 850l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-115969
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     514.2001
EAN/GTIN:
     4047322311953
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
5/3 Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
5/3-Wegeventil, Handhebelbetätigung »4H«, Mittelstel. geschl., rastend, G 1/4, Betriebsdr. 0-10bar, Temp. -20°C bis 70°C, 850l/min
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
0 bar
Betriebsdruck max.:
10 bar
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
70 °C
Durchflusswertmessung:
bei P<subscript>1</subscript> = 8 bar, P<subscript>2 </subsc
Ventilkörper:
Aluminiumlegierung
Anschluss:
G 1/4
Funktion:
5/3
Betätigung:
stabil, Mitte geschlossen
Durchfluss:
850 l/min
Anschluss Entlüftung:
G 1/8
BG:
200
Symbol:
17
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Wegeventil, Wegeventile, riegler 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil 1/2", 5/3-Wegeventil, Wegeventil 5/3
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 26,51*
€ 32,59*
Lager 7097
19
1
€ 8,50*
ab € 27,00*
€ 34,79*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,48*
€ 37,82*
7 Tage
19
1
€ 4,30*
ab € 30,88*
€ 39,71*
2 Tage
19
1
€ 6,80*
ab € 32,61*
€ 41,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.