Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5/2-Wegeventil, mechanisch betätigt, »M5«, Stössel, G 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-115955
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     511.1101
EAN/GTIN:
     4047322309288
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Mechanisches Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
5/2-Wegeventil, mechanisch betätigt, »M5«, Stössel, G 1/4, Betriebsdruck 0 - 10 bar, Temperaturbereich -20 °C bis 70 °C5/2-Wegeventile- mechanisch betätigt -
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
0 bar
Betriebsdruck max.:
10 bar
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
70 °C
Durchflusswertmessung:
bei P<subscript>1</subscript> = 8 bar, P<subscript>2 </subsc
Ventilkörper:
Aluminiumlegierung
Anschluss:
G 1/4
Funktion:
5/2
Durchfluss:
550 l/min
Anschluss Entlüftung:
G 1/8
Symbol:
1
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Wegeventil, Wegeventile, riegler 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil 1/2", 5/2-Wegeventil, Wegeventil 5/2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 21,12*
€ 26,41*
Lager 7097
17
1
€ 8,50*
ab € 21,53*
€ 27,65*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,36*
€ 30,04*
8 Tage
17
1
€ 4,30*
ab € 24,43*
€ 31,46*
3 Tage
17
1
€ 6,80*
ab € 25,94*
€ 33,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.