Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7097-115762 Herst.-Nr.: 437.112 EAN/GTIN: 4047322325875 |
| | |
|
| | |
| Schwenklagerblock Typ »TF« für Normzylinder »SE« und »SAI«, Kolben-Ø 63-80, nur in Verbindung mit Schwenkkopfbefestigung »FTC« Weitere Informationen: | | für Zylinder: | Serie SE und SAI | passend für Kolben-Ø: | 63-80 mm | Anwendung: | nur in Verbindung mit Schwenkkopfbefestigung Typ FTC | Typ: | Typ TF | Artikelbezeichnung: | Schwenklagerbock | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 17,33* | € 21,74* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,26* | € 23,08* | | | | Lager 7097 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 19,93* | € 26,48* | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 19,88* | € 27,45* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 23,35* | € 30,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7097 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7097 | | Versand: Lager 7097 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 235,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|