Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduziernippel »value line«, G 1/2 a., G 1/8 i., SW 24, MS vern.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-115660
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     251.08/N-E
EAN/GTIN:
     4047322184083
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Reduziernippel »value line«, G 1/2 a., G 1/8 i., SW 24, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemp. max. 150 °C, Messing vern.Für Luft, Wasser, Dampf, Öl etc.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
60 bar
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Innengewinde:
G 1/8
Außengewinde:
G 1/2
L1:
15,5 mm
L2:
10,0 mm
SW:
24 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduziernippel, Messing-Reduzierstück, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, riegler reduziernippel messing, messing doppelnippel, messing reduktion, Standardverschraubungen, Gewindefittings, Verschraubungen, Reduziernippel value line
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
100
€ 4,90*
ab € 1,08*
€ 1,35*
Lager 7097
118
1
€ 8,50*
ab € 0,98*
€ 1,58*
3 Tage
118
1
€ 6,80*
ab € 1,02*
€ 1,64*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,06*
€ 1,70*
8 Tage
118
1
€ 4,30*
ab € 1,14*
€ 1,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.