Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduziernippel »value line«, G 1/4 a., G 1/8 i., SW 17, MS vern.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-115655
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     251.01/N-E
EAN/GTIN:
     4047322184052
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Reduziernippel »value line«, G 1/4 a., G 1/8 i., SW 17, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemp. max. 150 °C, Messing vern.Für Luft, Wasser, Dampf, Öl etc.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
60 bar
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Innengewinde:
G 1/8
Außengewinde:
G 1/4
L1:
13,0 mm
L2:
8,0 mm
SW:
17 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduziernippel, Messing-Reduzierstück, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, riegler reduziernippel messing, messing doppelnippel, messing reduktion, Standardverschraubungen, Gewindefittings, Verschraubungen, Reduziernippel value line
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,90*
ab € 0,42*
€ 0,55*
Lager 7097
2593
1
€ 8,50*
ab € 0,38*
€ 0,64*
2 Tage
2993
1
€ 6,80*
ab € 0,40*
€ 0,68*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,41*
€ 0,69*
7 Tage
2993
1
€ 4,30*
ab € 0,43*
€ 0,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.