Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussstopfen, O-Ring »value line«, G 1/4, Messing vern.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-115524
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     233.03-N-E
EAN/GTIN:
     4047322184625
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Druckluftkupplungverschlusskappe
Druckluftkupplungverschlussscheibe
Druckluftkupplungverschlussschraube
Druckluftkupplungverschlussstecker
Verschlussstopfen O-Ring »value line«, G 1/4, Innensechskant 6,0 mm, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemp. max. 80 °C, MS vern.Für Luft, Wasser, Dampf, Öl etc.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
60 bar
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Dichtmaterial:
NBR (O-Ring)
Gewinde:
G 1/4
L1:
11,5 mm
L2:
8,0 mm
Innen-Sechskant:
6 mm
Ursprungsland:
IT
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7097
348
1
€ 8,50*
ab € 0,46*
€ 0,74*
3 Tage
348
1
€ 6,80*
ab € 0,48*
€ 0,77*
3 Tage
43
1
€ 8,90*
ab € 0,50*
€ 0,81*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,50*
€ 0,81*
11 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,90*
ab € 0,50*
€ 0,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.