Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktzylinder »ACP« doppeltwirk., Kolben-Ø 100, Hub 100, G 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-115260
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     13.DM.100100
EAN/GTIN:
     4047322331258
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
kompaktzylinder doppelt
Kompaktzylinder »ACP«, doppeltwirkend, Magnet, Kolben-Ø 100, Hub 100, Anschluss G 1/4, Arbeitsdr. 1-10 bar, Temp. -20 °C bis 70 °CBesonders kurz bauende und platzsparende Ausführung.Für gefilterte Druckluft, geölt (auf Kontinuität achten) oder ungeölt geeignet.
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck min.:
1 bar
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
70 °C
Dichtmaterial:
NBR
Rohr:
Aluminium
Kolben-Ø:
100 mm
Hub:
100 mm
Anschluss:
G 1/4
Kolbenstange:
Stahl
Kolbenstangen IG:
M12x1,75
Kolbenstangen-Ø:
25 mm
Kolben:
Aluminium
Funktion:
doppeltwirkend
Serie:
Serie ACP
Ursprungsland:
CN
Magnet:
mit Magnet
Gewinde Kolbenstange:
Innengewinde an der Kolbenstange
Weitere Suchbegriffe: compact cylinder, riegler kompaktzylinder, Zylinder, Kompakt, Pneumatikzylinder, Unitop, Unitop Kompaktzylinder, Zylinder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,87*
€ 170,43*
Lager 7097
1
€ 8,50*
ab € 142,13*
€ 171,27*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 154,31*
€ 186,54*
Frei Haus
ab € 197,34*
€ 233,62*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,15*
€ 274,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,27*
€ 203,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,80*
€ 200,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,49*
€ 192,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,69*
€ 182,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,13*
€ 169,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
235.103
ab € 10,93*
Zubehör
Riegler
235.100-1
ab € 7,81*
Zubehör
Riegler
235.100
ab € 7,82*
Zubehör
Riegler
235.102
ab € 12,33*
Zubehör
Riegler
235.104
ab € 12,25*
Zubehör
Riegler
235.105
ab € 10,89*
Zubehör
Riegler
235.101
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.