Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

13.DM.100100, Riegler Kompaktzylinder »ACP« doppeltwirkend Kolben-Ø 100, Hub 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-940582
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     115260
EAN/GTIN:
     4047322331258
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
kompaktzylinder doppelt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

13.DM.100100, 115260, Kompaktzylinder »ACP« doppeltwirkend Kolben-Ø 100, Hub 100, G 1/4

Kompaktzylinder »ACP«, doppeltwirkend, Magnet, Kolben-Ø 100, Hub 100, Anschluss G 1/4, Arbeitsdr. 1-10 bar, Temp. -20 °C bis 70 °C

Besonders kurz bauende und platzsparende Ausführung.

Für gefilterte Druckluft, geölt (auf Kontinuität achten) oder ungeölt geeignet.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5237 GRAMM
Magnet:
mit Magnet
Funktion:
doppeltwirkend
Serie:
Serie ACP
Gewinde Kolbenstange:
Innengewinde an der Kolbenstange
Arbeitsdruck min.:
1 bar
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
70 °C
Dichtmaterial:
NBR
Rohr:
Aluminium
Kolben-Ø:
100 mm
Hub:
100 mm
Anschluss:
G 1/4
Kolbenstange:
Stahl
Kolbenstangen IG:
M12x1,75
Kolbenstangen-Ø:
25 mm
Kolben:
Aluminium
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
13.DM.100100
BAA059001:
115260
BAA271001:
4047322331258
BAA316001:
<p>Kompaktzylinder »ACP« doppeltwirk., Kolben-Ø 100, Hub 100
Weitere Suchbegriffe: compact cylinder, riegler kompaktzylinder, Zylinder, Kompakt, KOMPAKTZYLINDER
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,93*
€ 169,74*
3 Tage
1
€ 8,50*
ab € 141,30*
€ 170,56*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 154,51*
€ 185,76*
Frei Haus
ab € 197,07*
€ 232,65*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,70*
€ 272,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,74*
€ 201,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,27*
€ 199,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,07*
€ 190,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,28*
€ 181,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,93*
€ 168,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
235.103
ab € 10,95*
Zubehör
Riegler
235.100-1
ab € 7,80*
Zubehör
Riegler
235.100
ab € 7,82*
Zubehör
Riegler
235.102
ab € 12,31*
Zubehör
Riegler
235.104
ab € 12,35*
Zubehör
Riegler
235.105
ab € 10,97*
Zubehör
Riegler
235.101
ab € 5,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.