Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundzylinder »MI«, doppeltwirkend, Kolben-Ø 32, Hub 100, G 1/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-114891
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     11.DM.32100
EAN/GTIN:
     4047322314831
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Hydraulik-Rundzylinder
Hydraulikrundzylinder
Rundzylinder Hydraulik
Pneumatik Rundzylinder
Rundzylinder »MI«, doppeltwirkend, Magnet, Kolben-Ø 32, Hub 100, Anschluss G 1/8, Arbeitsdr. 1 - 10 bar, Temp. -20 °C bis 70 °CRundzylinder in verschiedenen Ausführungen:- Serie »MI« doppeltwirkend, Ø 8 – 25 nach ISO 6432- Serie »MI« doppeltwirkend, Ø 32 - 40- Serie »MSI« einfachwirkend, drucklos eingefahren, Ø 8 – 40Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet.Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten.Typ »CA« = Bodendeckel mit Gewindezapfen - SchwenkausführungTyp »CM« = Bodendeckel mit Gewindezapfen rund - Schwenkausführung
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck min.:
1 bar
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
70 °C
Dichtmaterial:
NBR
Rohr:
Edelstahl 1.4301
Kolben-Ø:
32 mm
Hub:
100 mm
Anschluss:
G 1/8
Kolbenstange:
Edelstahl 1.4301
Kolbenstangen AG:
M10x1,25
Kolbenstangen-Ø:
12 mm
Kolben:
Aluminium
Funktion:
doppeltwirkend
Typ:
Typ CM
Serie:
Serie MI
Ursprungsland:
CN
Magnet:
mit Magnet
Dämpfung:
ohne einstellbare Dämpfung
Gewinde Kolbenstange:
Außengewinde an der Kolbenstange
Weitere Suchbegriffe: Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, pneumatik rundzylinder doppelwirkend, pneumatik rundzylinder, Zylinder, Rund, Pneumatikzylinder, Zylinder
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 41,06*
€ 51,63*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 40,74*
€ 52,36*
Lager 7097
2
1
€ 8,50*
ab € 47,05*
€ 59,46*
1
€ 4,90*
ab € 47,37*
€ 61,40*
15 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 53,77*
€ 67,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
437.203
ab € 2,97*
Zubehör
Riegler
437.313
ab € 3,59*
Zubehör
Riegler
437.220
ab € 3,46*
Zubehör
Riegler
235.336
ab € 13,57*
Zubehör
Riegler
235.356
ab € 13,60*
Zubehör
Riegler
235.346
ab € 15,72*
Zubehör
Riegler
235.326
ab € 15,71*
Zubehör
Riegler
235.316
ab € 6,43*
Zubehör
Riegler
235.306
ab € 8,96*
Zubehör
Riegler
437.233
ab € 5,04*
Zubehör
Riegler
437.253
ab € 2,47*
Zubehör
Riegler
235.306-1
ab € 8,97*
Zubehör
Riegler
235.32SH
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.