Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschl., Verschraubung, Knickschutz, PU, G 3/8, ø 12x8, 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-114590
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     SP 18-1000
EAN/GTIN:
     4047322348140
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Spiralschlauch, Verschraubung und Knickschutzfeder, PU, G 3/8, Schlauch-ø 12x8, PN bei 23 °C max. 9 bar, Länge 10,0 mIn Standardausführung und in gewebeverstärkter Ausführung für höhere Drücke.Der äußerst elastische Polyurethanschlauch verfügt über eine ähnliche Rückholkraft wie der herkömmliche Nylon-Spiralschlauch, neigt jedoch weniger zur Schleifenbildung und hat eine deutlich höhere Abriebfestigkeit.Die Gefahr des Verkratzens von lackierten oder empfindlichen Oberflächen ist somit geringer.Der Schlauch ist extrem flexibel und knickfest.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
74 °C
max. Betriebsdruck bei 23 °C:
9 bar
Schlauch-Ø:
12x8 mm
Gewinde:
G 3/8
Arbeitslänge max.:
10,0 m
äußerer Windungs-Ø:
80 mm
Ursprungsland:
US
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7097
17
€ 8,50*
ab € 54,02*
€ 68,65*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,64*
€ 74,19*
7 Tage
17
€ 4,30*
ab € 71,93*
€ 96,21*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,60*
€ 150,50*
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,65*
€ 81,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,04*
€ 80,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.