Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lock AN 302-43, anaerober Klebstoff, mittelfest, 10 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-114553
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     3024/10
EAN/GTIN:
     4047322071901
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Hochtemperaturkleber
anaerobe kleber
Lock AN 302-43, anaerober Klebstoff, mittelfest, höherviskos, Schraubensicherung, DVGW, Temp. -60 °C bis 200 °C, 10 mlDer Standardklebstoff zur Schrauben- und Gewindesicherung für alle Gewinde bis M36. Zum wirtschaftlichen Sichern, Befestigen, Dichten von Schraub-, Füge- und Flächenverbindungen.Einfach, schnell und sparsam in der Anwendung, handfest innerhalb von Minuten, härtet in wenigen Stunden aus.
Weitere Informationen:
Temperaturbeständigkeit min.:
-60 °C
Temperaturbeständigkeit max.:
200 °C
Anwendungsbereich:
Schraubensicherung
Festigkeit:
mittelfest
Viskosität:
höherviskos
DVGW-Zulassung:
DIN EN 751-1:1997-05
Beschreibung:
Gebinde 10 ml
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Klebstoffe, Industrieklebstoffe, RIEGLER Lock AN, Lock AN, Lock AN 302-43
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 4,52*
€ 5,66*
Lager 7097
175
1
€ 8,50*
ab € 4,26*
€ 6,00*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,00*
€ 6,95*
8 Tage
185
1
€ 4,30*
ab € 5,41*
€ 7,49*
3 Tage
175
1
€ 6,80*
ab € 5,57*
€ 7,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.