Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versorgungseinheit, 3 SchuKo-Steckdosen, inkl. Kpl. NW 7,2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-114505
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     EA 30
EAN/GTIN:
     4047322207997
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Versorgungseinheit
Versorgungseinheit, 3 SchuKo-Steckdosen 16 A 2p + 230 V, inkl. Druckluftanschluss Kupplung NW 7,2 mit 9 mm Tülle, IP 44Energieversorgungsampel wahlweise mit Normalstromanschluss (3 SchuKo-Steckdosen 16 A 2p + E 230 V) oder kombiniertem Normal-, Starkstromanschluss (2 SchuKo-Steckdosen 16 A 2p + E 230 V, 1 CEEform-Steckdose 16 A 5p 400 V).Ausgestattet mit einem Druckluftanschluss (Kupplung NW 7,2 mit 9 mm Tülle)Leitungseinführung:Oben: 1xM32, 1xM25, 2xM20 Seitlich: 1xM25 Eine Durchführung oben für Druckluft oder zusätzlichen Haltegriff (alle Einführungen zum Ausbrechen).
Weitere Informationen:
Integriert:
Aufhängeösen, Wandbefestigung-, und Standfüße
Schutzart:
IP 44
Gehäuse:
Amaplast mit anscharniertem Gerätedeckel
Ausführung:
anschlussfertig verdrahtet
Bestückung:
3 SchuKo-Steckdosen
Farbe:
gelb
Ursprungsland:
DE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7097
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 180,10*
€ 207,50*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 208,89*
€ 239,30*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 212,24*
€ 241,99*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 209,71*
€ 241,99*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 228,13*
€ 260,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,50*
€ 246,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,86*
€ 244,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,84*
€ 231,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,15*
€ 225,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,10*
€ 214,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
243.700
ab € 5,43*
Zubehör
Riegler
KT 29
ab € 2,09*
Zubehör
Riegler
EA 101
ab € 24,90*
Zubehör
Riegler
EA 103
ab € 39,34*
Zubehör
Riegler
245.39
ab € 7,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.