Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versorgungseinheit, 3 SchuKo-Steckdosen, inkl. Kpl. NW 7,2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322207997
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     EA 30
EAN/GTIN:
     4047322207997
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energieampeln
Versorgungseinheit, 3 SchuKo-Steckdosen 16 A 2p + 230 V, inkl. Druckluftanschluss Kupplung NW 7,2 mit 9 mm Tülle, IP 44. Energieversorgungsampel wahlweise mit Normalstromanschluss (3 SchuKo-Steckdosen 16 A 2p + E 230 V) oder kombiniertem Normal-, Starkstromanschluss (2 SchuKo-Steckdosen 16 A 2p + E 230 V, 1 CEEform-Steckdose 16 A 5p 400 V). Ausgestattet mit einem Druckluftanschluss (Kupplung NW 7,2 mit 9 mm Tülle) Leitungseinführung: Oben: 1xM32, 1xM25, 2xM20 Seitlich: 1xM25 Eine Durchführung oben für Druckluft oder zusätzlichen Haltegriff (alle Einführungen zum Ausbrechen).
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Amaplast mit anscharniertem Gerätedeckel
Schutzart:
IP 44
Integriert:
Aufhängeösen, Wandbefestigung-, und Standfüße
Bestückung:
3 SchuKo-Steckdosen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 181,02*
€ 207,68*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 208,59*
€ 239,50*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 211,75*
€ 242,19*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 209,65*
€ 242,19*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 228,29*
€ 260,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,19*
€ 288,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,38*
€ 281,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,65*
€ 266,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,44*
€ 258,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,65*
€ 249,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
243.700
ab € 5,46*
Zubehör
Riegler
KT 29
ab € 2,08*
Zubehör
Riegler
EA 101
ab € 24,94*
Zubehör
Riegler
EA 103
ab € 39,53*
Zubehör
Riegler
245.39
ab € 7,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.