Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungs-Blaspistole »Typhoon pro«, Tülle LW 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-114465
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     39 B
EAN/GTIN:
     4047322205849
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Hochleistungs-Blaspistole »Typhoon pro«, Aluminium verchromt, PN max. 10 bar, Tülle LW 9Stufenlos regelbare und ergonomisch hervorragende Hochleistungs-Blaspistole in Vollmetallausführung mit ausgesprochen starker Blasleistung.Gegenüber herkömmlichen Standardpistolen hat die »Typhoon pro« eine ca. 3-fach höhere Blasleistung und liegt auch bei voller Druckbeaufschlagung leicht und sicher in der Hand.Resistent gegen Chemikalien und chemische Lösungsmittel, auf Grund der verchromten Oberfläche leicht zu reinigen!
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
10 bar
Material:
Aluminium verchromt
Anschlussgewinde:
G 1/4
Handhebel:
Zink Druckguss
Düse:
1/2" - 27 UNS Messing verchromt
Anschlussart:
Tülle LW 9
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, blaspistole riegler 10 bar, abblashahn riegler, ausblaspistole, Blaspistolen, Ausblaspistolen, TYPHOON-Blasepistolen, TYPHOON-Blaspistolen, Hochleistungs-Blaspistole, Typhoon, Typhoon Blaspistole
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2650
1
€ 6,80*
ab € 22,09*
€ 30,08*
Lager 7097
265
1
€ 8,50*
ab € 22,80*
€ 30,90*
7 Tage
19
1
€ 4,30*
ab € 22,97*
€ 31,34*
1
€ 4,90*
ab € 22,90*
€ 31,97*
9 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 26,68*
€ 32,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
29.14
ab € 9,01*
Zubehör
Riegler
29.22
ab € 9,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.