Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7097-114351 Herst.-Nr.: 23/150 EAN/GTIN: 4047322054348 |
| | |
|
| | |
| Verlängerungsdüse, Düsenbohrung 3,0 mm, Messing vernickelt, 150 mm lang gerade, Anschluss M12x1,25Zum gezielten Ausblasen an schwer zugänglichen Stellen. Weitere Informationen: | | Material: | Messing vernickelt | Düsenart: | 150 mm lang, gerade | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, Ausblaspistolendüse, Düse Ausblaspistole, Feinstrahldüse Ausblaspistole, Schutzdüse Ausblaspistole, Sicherheitsdüse Ausblaspistole, abblashahn riegler, düse ausblaspistole, ausblaspistole 3mm, Verlängerunsdüse |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,33* | € 4,45* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,28* | € 4,72* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,33* | € 4,77* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,32* | € 4,86* | | | | Lager 7097 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 4,91* | € 7,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7097 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7097 | | Versand: Lager 7097 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 235,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|