Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffrohr, PA 12, blau, Rohr-ø 28x23, VPE 5 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-114005
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     89.2823-B-5
EAN/GTIN:
     4047322223492
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Kunststoffrohr, PA 12, blau, Betriebstemperatur -60 °C bis 100 °C, Arbeitsdruck -0,95 bis 20 bar, Rohr-ø 28x23, VPE 5 Stk., 3 mKorrosionsfest, schwingungs- und schlagfest, alterungsbeständig, druck- und temperaturbeständig.ACHTUNG: Nur in kompletten Verpackungseinheiten lieferbar!Der Versand dieser Artikel erfolgt über GLS Termin.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-60 °C
Betriebstemperatur max.:
100 °C
Arbeitsdruck min.:
-0,95 bar
Arbeitsdruck max.:
20 bar
Rohrlänge:
3 m
Material:
PA 12, hart (nach DIN 73378)
Rohr-Innen-Ø:
23 mm
Rohr-Außen-Ø:
28 mm
VPE:
5 Stk
Farbe:
blau
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, PA-Rohr, Polyamid-Rohr, Polyamidrohr, PEX Rohr, pa rohr druckluft, pex rohr, polyamidrohr blau, Druckluftleitungen, Druckluftverrohrung, PA-Rohre, Polyamidrohre, Pneumatikschläuche, Schläuche
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7097
4
€ 8,50*
ab € 161,14*
€ 190,32*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,24*
€ 222,00*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 186,49*
€ 222,01*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 209,56*
€ 245,85*
Frei Haus
ab € 225,11*
€ 263,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,32*
€ 226,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,11*
€ 225,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,94*
€ 216,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,67*
€ 210,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,14*
€ 191,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
EKMN28
ab € 6,35*
Zubehör
Riegler
88.028
ab € 0,47*
Zubehör
Riegler
88.028-B
ab € 0,67*
Zubehör
Riegler
88.028-R
ab € 0,67*
Zubehör
Riegler
88.028-S
ab € 0,67*
Zubehör
Riegler
88.028-W
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.