Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriewasserschlauch, SBR, Schlauch-ø 46x35, Rolle à 40 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-113889
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     3040.035
EAN/GTIN:
     4047322267878
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Gummischlauch
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch
Wasserschlauch
Industriewasserschlauch, SBR, Temp. -30 °C bis 80 °C, Schlauch-ø 46x35, PN max. 10 bar, Berstdruck 30 bar, Rolle à 40 mIndustriewasserschlauch für den Einsatz mit Betriebswasser, Gülle sowie leichten Säuren und Laugen.ACHTUNG: Der Versand dieser Schläuche erfolgt per Spedition ab Auslieferungslager Niederlande.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
10 bar
Temperaturbereich min.:
-30 °C
Temperaturbereich max.:
80 °C
Außendecke:
SBR, schwarz, stoffgemustert
Seele:
SBR, schwarz, glatt
Berstdruck:
30 bar
Schlauch-Ø innen:
35 mm
Schlauch-Ø außen:
46 mm
Biegeradius min.:
280 mm
Rollenlänge:
40 m
Ursprungsland:
TR
Weitere Suchbegriffe: wasserschlauch 40m, wasserschlauch, riegler wasserschlauch, Schläuche, Druckluftschläuche
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7097
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 11,325*
€ 12,825*
40
€ 4,90*
ab € 12,67*
€ 14,75*
12 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 13,29975*
€ 14,85975*
15 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 13,16*
€ 14,89*
9 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 14,37525*
€ 16,02525*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 12,825*
€ 15,26175
pro Meter
ab 80 Meter
€ 12,595*
€ 14,98805
pro Meter
ab 200 Meter
€ 12,135*
€ 14,44065
pro Meter
ab 400 Meter
€ 11,855*
€ 14,10745
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 11,325*
€ 13,47675
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Mindestbestellmenge: 40 Meter ( entspricht € 513,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.