Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Spezial-Pneumatikschlauch, Schlauch-ø 10,2x8, Rolle à 50 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-113815
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     170/3
EAN/GTIN:
     4047322030946
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
PVC-Spezial-Pneumatikschlauch, Temp. -10 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 10,2x8, PN bei 20 °C max. 35 bar, Rolle à 50 m, blauFlexibler, hochwertiger, innen glatt beschichteter PVC-Schlauch mit Umflechtung aus imprägniertem Spezialgewebe für höhere Drücke. Weitgehend beständig gegen Salzlösungen, verdünnte Säuren und Laugen, Fette und Mineralöle.
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Material:
PVC mit integriertem Spezialgewebe
Schlauch-Ø innen:
8 mm
Schlauch-Ø außen:
10,2 mm
Biegeradius min.:
65 mm
Rollenlänge:
50 m
Farbe:
blau
max. Betriebsdruck bei 20 °C:
35 bar
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PVC-Gewebeschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, riegler pvc-gewebeschlauch 50m, riegler druckluftschlauch, druckluftschlauch, PVC-Schläuche, Schläuche, Schlauch, Spezialschlauch, Pneumatikschlauch, PVC Spezialschlauch, PVC Spezial Pneumatikschlauch
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7097
4550
50
€ 8,50*
ab € 2,755*
€ 3,225*
13 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 3,2036*
€ 3,7036*
8 Tage
91
50
Frei Haus
ab € 3,19*
€ 3,71*
50
€ 4,90*
ab € 3,00*
€ 3,74*
10 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 3,4942*
€ 3,9942*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 3,225*
€ 3,83775
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,135*
€ 3,73065
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,025*
€ 3,59975
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,945*
€ 3,50455
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 2,755*
€ 3,27845
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 161,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
259.550
ab € 4,66*
Zubehör
Riegler
259.555
ab € 9,45*
Zubehör
Riegler
SAS420
ab € 28,78*
Zubehör
Riegler
259.559
ab € 14,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.